12,49 €/ Unitéhors TVA
15,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0108 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | BPST(R) - 1/8 |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 18 mm |
J | 8 mm |
L1 | 11 mm |
L3 | 22 mm |