11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0108 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 4 mm |
Raccord 2 | BPST(R) - 1/8 |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
H | 17 mm |
J | 8 mm |
L1 | 9.5 mm |
L3 | 19 mm |