109,73 €/ Unitéhors TVA
132,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0106 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 28 mm |
Raccord 2 | 28 mm |
D | 28 mm |
F | 41 mm |
F1 | 42 mm |
L | 64 mm |
L1 | 14 mm |