17,21 €/ Unitéhors TVA
20,82 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0106 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 14 mm |
Raccord 2 | 14 mm |
D | 14 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
L | 45 mm |
L1 | 11 mm |