13,58 €/ Unitéhors TVA
16,43 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0106 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 12 mm |
D | 12 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
L | 42 mm |
L1 | 13 mm |