Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 25 34 Poquage droit laiton mâle Ø25mm x R1

  • ERIKS:23214463
  • Fabricant:0820099096131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,83 €/ Unitéhors TVA

66,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
25 mm
Raccord 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
25 mm
F
36 mm
F1
41 mm
H
36 mm
H1
11 mm