Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 22 34 Poquage droit laiton mâle Ø22mm x R1

  • ERIKS:23214461
  • Fabricant:0820099096070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,75 €/ Unitéhors TVA

57,78 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
22 mm
Raccord 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
22 mm
F
36 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
11 mm