29,88 €/ Unitéhors TVA
36,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0105 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 18 mm |
Raccord 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 18 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 30 mm |
H1 | 10.5 mm |