13,50 €/ Unitéhors TVA
16,34 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0105 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
H | 27 mm |
H1 | 9.5 mm |