17,64 €/ Unitéhors TVA
21,34 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0105 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 15 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 15 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 26 mm |
H1 | 9 mm |