Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 14 27 Poquage droit laiton mâle Ø14mm x R3/4

  • ERIKS:23214449
  • Fabricant:0820099095585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,29 €/ Unitéhors TVA

25,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
14 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
27 mm
H1
10 mm