Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 14 13 Poquage droit laiton mâle Ø14mm x R1/4

  • ERIKS:23214446
  • Fabricant:0820099095356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,94 €/ Unitéhors TVA

19,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
8 mm