Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 12 17 Poquage droit laiton mâle Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23214445
  • Fabricant:0820099095240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,96 €/ Unitéhors TVA

14,47 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
9 mm