11,12 €/ Unitéhors TVA
13,46 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0105 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
H | 24 mm |
H1 | 9 mm |