Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 10 22 Piquage droit laiton mâle Ø10mm x NPT1/2

  • ERIKS:23214443
  • Fabricant:0820099095189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,61 €/ Unitéhors TVA

22,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
25 mm
H1
10 mm