Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 10 18 Piquage droit laiton mâle Ø10mm x NPT3/8

  • ERIKS:23214442
  • Fabricant:0820099095059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,15 €/ Unitéhors TVA

21,96 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
10 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
24 mm
H1
9 mm