9,80 €/ Unitéhors TVA
11,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0105 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 8 mm |
Raccord 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
H | 21 mm |
H1 | 7 mm |