Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 08 10 Poquage droit laiton mâle Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23214172
  • Fabricant:0820099094212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
8 mm
F
13 mm
F1
14 mm
H
19.5 mm
H1
7 mm