Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 06 13 Poquage droit laiton mâle Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23287381
  • Fabricant:0820099093994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
7.5 mm