4,06 €/ Unitéhors TVA
4,91 €TVA incluse
344 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0105 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 11 mm |
F1 | 13 mm |
H | 18 mm |
H1 | 7.5 mm |