Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 05 13 Poquage droit laiton mâle Ø5mm x R1/4

  • ERIKS:23214433
  • Fabricant:0820099093772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

5,98 €/ Unitéhors TVA

7,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
5 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
5 mm
F
14 mm
F1
12 mm
H
17.5 mm
H1
7.5 mm