Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 05 10 Poquage droit laiton mâle Ø5mm x R1/8

  • ERIKS:23214432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0105
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
5 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
5 mm
F
11 mm
F1
12 mm
H
17.5 mm
H1
7.5 mm