62,17 €/ Unitéhors TVA
75,23 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0104 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 18 mm |
D | 18 mm |
F | 30 mm |
H | 21.5 mm |
J | 23 mm |
L2 | 41 mm |