10,91 €/ Unitéhors TVA
13,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0104 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 4 mm |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
H | 9.5 mm |
J | 8 mm |
L2 | 19 mm |