34,39 €/ Unitéhors TVA
41,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0103 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | BPST(R) - 1/4 |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 30 mm |
H1 | 26 mm |
H2 | 15 mm |
J | 15 mm |