Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0103 06 13 Te en bout mâle Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214403
  • Fabricant:0820099091747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,80 €/ Unitéhors TVA

19,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0103
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
BPST(R) - 1/4
C
R1/4
D
6 mm
F
13 mm
H
27 mm
H1
21.5 mm
H2
16 mm
J
10 mm