92,65 €/ Unitéhors TVA
112,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 28 mm |
Raccord 2 | 1" BSPP(G) |
C | G1 |
D | 28 mm |
E | 15 mm |
F | 41 mm |
F1 | 42 mm |
H | 35.5 mm |
H1 | 13.5 mm |