Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 28 34 39 Poquage droit laiton mâle Ø28mm x G1

  • ERIKS:23214375
  • Fabricant:0820099090689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,45 €/ Unitéhors TVA

154,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
28 mm
Raccord 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
28 mm
E
13 mm
F
41 mm
F1
42 mm
H
37.5 mm
H1
15.5 mm