Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 22 34 39 Poquage droit laiton mâle Ø22mm x G1

  • ERIKS:23214372
  • Fabricant:0820099090504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,20 €/ Unitéhors TVA

103,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
22 mm
Raccord 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
22 mm
E
13 mm
F
41 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
15.5 mm