Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 20 27 Poquage droit laiton mâle Ø20mm x G3/4

  • ERIKS:23214387
  • Fabricant:0820099090290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,91 €/ Unitéhors TVA

66,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
20 mm
Raccord 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
20 mm
E
13 mm
F
32 mm
F1
32 mm
H
31 mm
H1
13 mm