Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 18 27 Poquage droit laiton mâle Ø18mm x G3/4

  • ERIKS:23214386
  • Fabricant:0820099090146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,56 €/ Unitéhors TVA

50,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
18 mm
E
13 mm
F
32 mm
F1
30 mm
H
29.5 mm
H1
13 mm