47,95 €/ Unitéhors TVA
58,02 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 18 mm |
Raccord 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 18 mm |
E | 11.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 30 mm |
H | 31 mm |
H1 | 14.5 mm |