Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 18 21 Poquage droit laiton mâle Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23214385
  • Fabricant:0820099090054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,88 €/ Unitéhors TVA

38,57 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
E
12 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
29.5 mm
H1
12.5 mm