34,83 €/ Unitéhors TVA
42,14 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 18 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 18 mm |
E | 10.5 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 31 mm |
H1 | 14 mm |