36,51 €/ Unitéhors TVA
44,18 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | M 22x1.5 |
C | M22x1.5 |
D | 16 mm |
E | 10 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 27 mm |
H1 | 12.5 mm |