Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 80 Piquage droit laiton mâle Ø16mm x M20

  • ERIKS:23214383
  • Fabricant:0820099089997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,20 €/ Unitéhors TVA

43,80 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
M 20x1.5
C
M20x1.5
D
16 mm
E
10 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
27 mm
H1
12.5 mm