Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 21 Poquage droit laiton mâle Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:23214382
  • Fabricant:0820099089904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

30,00 €/ Unitéhors TVA

36,30 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
16 mm
E
12 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
27 mm
H1
12.5 mm