30,38 €/ Unitéhors TVA
36,76 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 16 mm |
E | 9.5 mm |
F | 22 mm |
F1 | 27 mm |
H | 28.5 mm |
H1 | 13.5 mm |