27,13 €/ Unitéhors TVA
32,83 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 15 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 15 mm |
E | 12 mm |
F | 27 mm |
F1 | 24 mm |
H | 25 mm |
H1 | 11 mm |