Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 15 17 Poquage droit laiton mâle Ø15mm x G3/8

  • ERIKS:23214378
  • Fabricant:0820099089690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,18 €/ Unitéhors TVA

30,47 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
15 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
15 mm
E
11 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
10.5 mm