Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 12 78 Piquage droit laiton mâle Ø12mm x M18

  • ERIKS:23214355
  • Fabricant:820099089430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
12 mm
E
9 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
11.5 mm