23,66 €/ Unitéhors TVA
28,63 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | M 16x1.5 |
C | M16x1.5 |
D | 12 mm |
E | 9 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
H | 24 mm |
H1 | 11 mm |