25,21 €/ Unitéhors TVA
30,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | M 18x1.5 |
C | M18x1.5 |
D | 10 mm |
E | 9 mm |
F | 22 mm |
F1 | 19 mm |
H | 24 mm |
H1 | 11.5 mm |