Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 10 75 Piquage droit laiton mâle Ø10mm x M16

  • ERIKS:23214349
  • Fabricant:0820099089065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,46 €/ Unitéhors TVA

27,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
M 16x1.5
C
M16x1.5
D
10 mm
E
9 mm
F
19 mm
F1
19 mm
H
24 mm
H1
11 mm