Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 10 71 Piquage droit laiton mâle Ø10mm x M14

  • ERIKS:23214348
  • Fabricant:0820099089003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,60 €/ Unitéhors TVA

20,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
M 14x1.5
C
M14x1.5
D
10 mm
E
8 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
24 mm
H1
11 mm