17,72 €/ Unitéhors TVA
21,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 9.5 mm |
F | 22 mm |
F1 | 19 mm |
H | 25.5 mm |
H1 | 13 mm |