Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 10 13 39 Poquage droit laiton mâle Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23214340
  • Fabricant:0820099088679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

12,24 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
10 mm
E
7 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
25 mm
H1
12 mm