Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 08 17 39 Poquage droit laiton mâle Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23214322
  • Fabricant:0820099088464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,35 €/ Unitéhors TVA

13,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
8 mm
E
9.5 mm
F
22 mm
F1
14 mm
H
21.5 mm
H1
12 mm