Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 08 13 39 Poquage droit laiton mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214339
  • Fabricant:0820099088266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
E
7 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
20.5 mm
H1
10 mm