9,90 €/ Unitéhors TVA
11,98 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | M 10x1.5 |
C | M10x1.5 |
D | 6 mm |
E | 6.5 mm |
F | 14 mm |
F1 | 13 mm |
H | 18 mm |
H1 | 8.5 mm |